• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn E12 Klemmhalter, Stahl, Außenbearbeitung, Gekröpft, 90°, 20 x 20 mm, L=125 mm, tmax=6 mm

Artikel-Nr.: E69.2020.02 R
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer E69.2020.02 R
EAN / GTIN 4069769174076
Herstellernummer APFK
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn E12 Klemmhalter
Stahl, Außenbearbeitung, Gekröpft
90°, 20 x 20 mm, L=125 mm, tmax=6 mm

Technische Parameter:

  • tmax = 6,0 mm
  • L2 = 20,0 mm
  • w≤ = 3,0 mm
  • w≥ = 2,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • h2 = 5,0 mm
  • h1 = 20,0 mm (Toleranz js14)
  • f2 = 24,5 mm
  • f = 27,0 mm
  • b = 20,0 mm
  • h = 20,0 mm
  • Spannelement = E20.1-4