• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn E12 Klemmhalter, Stahl, Außenbearbeitung, Eckenfreistiche, 45°, 20 x 20 mm, L=125 mm

Artikel-Nr.: E09.2020.03 L
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer E09.2020.03 L
EAN / GTIN 4069769159042
Herstellernummer APDV
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn E12 Klemmhalter
Stahl, Außenbearbeitung, Eckenfreistiche
45°, 20 x 20 mm, L=125 mm

Technische Parameter:

  • b = 20,0 mm
  • Spannelement = E09.1-4
  • h = 20,0 mm
  • w≤ = 4,0 mm
  • w≥ = 3,0 mm
  • L2 = 30,0 mm
  • L1 = 125,0 mm
  • h2 = 5,0 mm
  • h1 = 20,0 mm (Toleranz js14)
  • f = 21,5 mm