• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn DX Schneidplatte, Vorstechen und Fasen, Dmin=11 mm, w=1 mm

Artikel-Nr.: D11.0810.00 PR X400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer D11.0810.00 PR X400
EAN / GTIN 4069769124446
Herstellernummer AFDKX400
L-Nummer L23830 105268
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn DX Schneidplatte
Vorstechen und Fasen
Dmin=11 mm, w=1 mm

Technische Parameter:

  • t = 0,2 mm
  • κ = 8°
  • Ød = 8,0 mm
  • w = 1,0 mm
  • a = 10,7 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 11,0 mm
  • S = 4,2 mm
  • tmax = 1,5 mm
  • f = 6,7 mm