• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn DX Schneidplatte, Ausdrehen und Fasen, Dmin=8 mm, R=0,2 mm

Artikel-Nr.: D08.4545.02 FL X800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer D08.4545.02 FL X800
EAN / GTIN 4069769103595
Herstellernummer AC28X800
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn DX Schneidplatte
Ausdrehen und Fasen
Dmin=8 mm, R=0,2 mm

Technische Parameter:

  • ØDmin (Min. Bohrung) = 8,0 mm
  • R = 0,2 mm
  • a = 7,8 mm
  • Ød = 6,0 mm
  • f = 4,8 mm
  • tmax = 1,4 mm
  • S = 1,6 mm
  • b = 3,20 mm