• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn® DX Schneidplatte, Ausdrehen von Bohrungen, Dmin=7,8 mm, R=0,2 mm

Artikel-Nr.: D08.0046.02.08 YER X400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer D08.0046.02.08 YER X400
EAN / GTIN 4069769099676
Herstellernummer AZC9X400
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn® DX Schneidplatte
Ausdrehen von Bohrungen
Dmin=7,8 mm, R=0,2 mm

Technische Parameter:

  • S = 3,5 mm
  • tmax = 0,50 mm
  • Ød = 6,0 mm
  • a = 7,65 mm
  • R = 0,20 mm
  • f = 4,65 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 7,8 mm