• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn DX Klemmhalter, Hartmetall, Rundschaft, Innere Kühlmittelzufuhr, D=12 mm, L2=50 mm

Artikel-Nr.: D08.0012.50 HM
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer D08.0012.50 HM
EAN / GTIN 4069769099560
Herstellernummer AA9E
L-Nummer L23830 387
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn DX Klemmhalter
Hartmetall, Rundschaft, Innere Kühlmittelzufuhr
D=12 mm, L2=50 mm

Technische Parameter:

  • L1 = 115,0 mm
  • Schraube = ATK3
  • ØD = 12,0 mm (Toleranz h6)
  • L2 = 50,0 mm
  • Ød1 = 6,0 mm
  • h = 11,50 mm
  • Schraubendreher = T8F