• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simmill OS Frässchneidplatte, Feinausdrehwerkzeuge, Dmin=8,9 mm

Artikel-Nr.: D07.0445.20.09 YR X510
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer D07.0445.20.09 YR X510
EAN / GTIN 4069769097511
Herstellernummer AW1KX510
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simmill OS Frässchneidplatte
Feinausdrehwerkzeuge
Dmin=8,9 mm

Technische Parameter:

  • Ød = 4,8 mm
  • f = 4,45 mm
  • R = 0,2 mm
  • a = 6,85 mm
  • tmax = 0,4 mm
  • S = 3,5 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 8,9 mm