• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simcut K2 Klemmhalter, Gewindewirbelkopf für TORNOS-Maschinen, Ds=12 mm, Schneidenanzahl=9

Artikel-Nr.: CK2.A.AA50.12.09
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer CK2.A.AA50.12.09
EAN / GTIN 4069769095050
Herstellernummer AZU9
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut K2 Klemmhalter
Gewindewirbelkopf für TORNOS-Maschinen
Ds=12 mm, Schneidenanzahl=9

Technische Parameter:

  • Schraubendreher = T10F
  • Schraube = ATKM
  • ØDS = 12,0 mm
  • Anzahl Plattensitze = 9
  • ØDa = 50,0 mm
  • L = 15,1 mm
  • ØTk = 40,0 mm
  • Aggregat = 417627
  • ØDk = 64,0 mm
  • l = 3,5 mm