• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simcut F5 Klemmhalter, Gewindewirbelkopf für STAR-Maschinen, Ds=12 mm, Schneidenanzahl=6

Artikel-Nr.: CF5.DD40.12.06
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer CF5.DD40.12.06
EAN / GTIN 4069769094909
Herstellernummer AS30
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut F5 Klemmhalter
Gewindewirbelkopf für STAR-Maschinen
Ds=12 mm, Schneidenanzahl=6

Technische Parameter:

  • l = 7,0 mm
  • ØDS = 12,0 mm
  • Anzahl Plattensitze = 6
  • ØDk = 47,0 mm
  • L = 15,0 mm
  • ØTk = 33,0 mm
  • Aggregat = 5914 72 00 / 68172
  • Schraube = ATKG
  • Schraubendreher = T15F
  • ØDa = 40,0 mm