• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannungsprüfer, Model mit Clip

Artikel-Nr.: AV.HT2C
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannungsprüfer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer AV.HT2C
EAN / GTIN 3662424057465
Herstellernummer AV.HT2C
L-Nummer L60130 8656
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schrauber mit Niedersoannungssensor
  • Sicherheitsschutz, Breite: 5mm.
  • Kontrollleuchte.
  • Transparenter Griff.
  • Klinge aus Chrom-Vanadium-Stahl.
  • Klingenende aus Phosphat, schwarz, gehärtet.
  • AV.HT2C : Modell mit Klammer.
  • Zulassung: VDE-GS.

Merkmal:

  • Technische Daten:
  • Gewicht: 0,20kg
  • Klingenlänge: 65mm
  • Spannung: 110-250 Volt

Lieferumfang:

  • Schraubendreher
  • VDE-Zertifikat

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb