• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pro Utility Handschuh Schwarz M

Artikel-Nr.: A772BKRM
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Farbe Schwarz
Handschuhgröße 8

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer A772BKRM
EAN / GTIN 5036108415335
Herstellernummer A772BKRM
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Unser Pro Utility Glove ist ein erstklassiger mechanischer Handschuh, der aus einem hochmodernen Material hergestellt wird, das zu 60 % aus recyceltem Nylon besteht - eine umweltfreundlichere Alternative zu Tierhaut und konventionellem Leder. Dieser Handschuh wurde für eine hohe Abrieb- und Reißfestigkeit entwickelt und gewährleistet ein hohes Maß an Fingerfertigkeit, außergewöhnliche Strapazierfähigkeit und einen ausgezeichneten Griff. Zu seiner Vielseitigkeit trägt auch die Kompatibilität mit Touchscreens bei, die eine vollständige taktile Steuerung der meisten Touchscreen-Geräte ermöglicht.

Merkmal:

  • Äußerst strapazierfähiges Kunstleder mit Elasthan und Neopren
  • Hochleistungs-Mehrzweckhandschuh
  • Verstärkte Einsätze in den Verschleißbereichen für maximale Haltbarkeit
  • Dieser Handschuh kann mit den meisten Touchscreens genutzt werden kann
  • Armband für sicheren Sitz
  • UKCA gekennzeichnet
  • CE zertifiziert
  • Neues Modell
  • Produktanhänger als Präsentationsunterstützung

Norm:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132X)

Werkstoff:

Werkstoff: Nylon; Gummi; Polyurethan;