• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simcut BA Klemmhalter, Stahl, für Nutstoßaggregat, BENZ LinA/EWS Slot

Artikel-Nr.: A07.SB16-B
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer A07.SB16-B
EAN / GTIN 4069769085884
Herstellernummer AP5A
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simcut BA Klemmhalter
Stahl, für Nutstoßaggregat
BENZ LinA/EWS Slot

Technische Parameter:

  • L2 = 30,0 mm
  • Schraube = ATKW
  • Schraubendreher = T15F
  • ØD = 7,0 mm
  • Für Nutstoßaggregat = BENZ LinA/EWS Slot
  • L1 = 41,0 mm
  • ØD2 = 32,0 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm