• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn AX Klemmhalter, Quadratschaft, gekröpft, Innenb., Stahlschaft, 16 x 16 mm

Artikel-Nr.: A07.1616.G.100 R
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer A07.1616.G.100 R
EAN / GTIN 4069769082852
Herstellernummer AW28
L-Nummer L23830 102926
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Klemmhalter
Quadratschaft, gekröpft, Innenb.
Stahlschaft, 16 x 16 mm

Technische Parameter:

  • ØD = 7,0 mm
  • h = 16,0 mm
  • b = 16,0 mm
  • b1 = 25,0 mm
  • h1 = 16,0 mm
  • L1 = 100,0 mm
  • LK = 20,0 mm
  • Schraube = ATKW
  • Schraubendreher = T15F
  • hk = 22,0 mm
  • f = 9,0 mm