• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

simturn AX Schneideinsatz, Ausdrehen von Bohrungen, Dmin=5,2, R=0,2, L2=20,3

Artikel-Nr.: A05.1825.20.52.20 YR X400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer A05.1825.20.52.20 YR X400
EAN / GTIN 4069769046168
Herstellernummer AM8MX400
L-Nummer L23830 289
Hersteller/verantwortliche Person SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Beschreibung

Beschreibung:

SIMTEK simturn AX Schneideinsatz
Ausdrehen von Bohrungen
Dmin=5,2, R=0,2, L2=20,3

Technische Parameter:

  • d = 4,25 mm
  • ØD = 5,0 mm
  • L2 = 20,3 mm
  • ØDmin (Min. Bohrung) = 5,2 mm
  • R = 0,20 mm
  • a = 4,95 mm
  • f = 2,45 mm
  • tmax = 0,5 mm
  • LH = 23,0 mm