• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Longsleeve uvex suXXeed grau/graphit S, grau / graphit

Artikel-Nr.: 9816609
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
Geschlecht Herren
Farbe grau / graphit
Unisex-Größe S
Armlänge Langarm
Produktart Sweatshirt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9816609
EAN / GTIN 4031101724485
Herstellernummer 9816609
L-Nummer L01660 104127
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die uvex suXXeed Kollektion bringt wirklich alles auf den Punkt: durchdachte Funktionalität, sportliches Design, spannende Farbkontraste, ungewöhnliche Materialkombinationen und eine Schnittführung, die sitzt wie angegossen. Diese Konsequenz kommt bei Frauen genauso gut an wie bei Männern. Und sie bewährt sich in der Industrie und im Handwerk genauso wie in der Freizeit. uvex suXXeed macht jeden Einsatz und jede Bewegung lässig mit. Absolute Passform - darum geht es. Sie ist unverzichtbarer Teil des Erfolgkonzepts. Passform ohne Kompromisse. Freizeittauglich.

Merkmal:

  • Produktart: Arbeitskleidung
  • Produktart Untertypen: nein
  • Produkttyp: Shirts
  • Produkttyp Untertypen: Longsleeve
  • Farbe (Filter): grau
  • Geschlecht: Herren
  • Passform: Regular Fit
  • Größe: S