• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

eCrimp Elektromechanische Crimp-Systemzange für auswechselbare Crimpeinsätze 270 mm

Artikel-Nr.: 97 43 E
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Crimpzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 97 43 E
EAN / GTIN 4003773076858
Herstellernummer 97 43 E
L-Nummer L70010 1315
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • KNIPEX eCrimp Starker elektromechanischer Antrieb, keine Hydraulikbauteile, keine Leckagen
  • Einsatzmöglichkeiten von über 40 KNIPEX-Crimpeinsätzen und Positionierhilfen sowie mehr als 1000 Sonder-Crimpeinsätzen der bewährten Crimp-Systemzange (97 43 200)
  • Ergonomisch optimierte, bedienerfreundliche Arbeitshöhe beim Werkstattbetrieb
  • LED-Arbeitslicht zur gezielten Ausleuchtung der Crimpstelle
  • Geringer Geräuschpegel
  • Lange Serviceintervalle (bis zu 25.000 Crimpvorgänge)! Die KNIPEX eCrimp Wartung ist erst nach 25.000 Crimpvorgängen vorgesehen, d.h. die Wartungsintervalle der elektromechanischen Crimpzange liegen im Verhältnis von 2,5 : 1 im Vergleich zu herkömmlich angetriebenen Crimpzangen. Die Zange steht somit deutlich länger für den Crimpeinsatz zur Verfügung. Häufiges Einschicken entfällt
  • Hohe Verfügbarkeit ohne servicebedingte Ausfallzeiten.
  • Leistungsstarker Li-Ionen Akku (12 V; 1,5 Ah; 18 Wh); Ladezeit ca
  • 30 min; kein Memory-Effekt
  • Befestigungsöse als Absturzsicherung im Außeneinsatz
  • Max. Presskraft der Backen ca. 11 kN
  • Ca.170 Arbeitszyklen für Steckverbinder mit 10 mm² Nenngröße mit einer Akkuladung
  • mit Eurostecker
  • Anschlußstecker: CEE 7/16
  • Netzspannung: 230V
  • Netzfrequenz: 50Hz

Merkmal:

  • Connector socket: CEE 7/16
  • : 230V
  • : 50Hz