{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Konstruktionsausführung | Stahlrohrkonstruktion | |
| Werkbank Höhe | 930 mm | |
| Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 100 kg | |
| Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) | 1.200 kg | |
| Plattenstärke | 50 mm | |
| Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 90 % | |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz | |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Sicherheitszertifikat | GS TÜV Süd | |
| Serie | KOMPAKT-H | |
| Höhe | 930 mm | |
| Arbeitsplatte Länge | 1.100 mm | |
| Arbeitsplatte Tiefe | 700 mm | |
| Arbeitsplatte Stärke | 50 mm | |
| Unterbau Breite | 1.030 mm | |
| Unterbau Tiefe | 630 mm | |
| Schubladen Nutzbreite | 490 mm | |
| Schubladen Nutztiefe | 520 mm | |
| Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse | 2 | |
| Anzahl Lenkrollen ohne Festbremse | 2 | |
| Rad-⌀ Bockrolle | 100 mm | |
| Rad-⌀ Lenkrolle | 100 mm | |
| Material Rad | Vollgummi | |
| Anzahl Schubladen | 1 | |
| Anzahl Tür | 1 | |
| maximale Tragfähigkeit Fahreinrichtung | 400 kg | |
| Material Arbeitsplatte | Buche-Multiplex | |
| Oberfläche Arbeitsplatte | farblos lackiert | |
| ComfortClose | nein | |
| Stoßfänger | nein | |
| Schiebegriff | nein | |
| absenkbar | ja | |
| Gewicht | 129 kg | |
| Produktart | mobile Werkbank |
| Artikelnummer | 934530 1100 | |
| EAN / GTIN | 4045197483836 | |
| Herstellernummer | 934530 1100 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |