Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Fahrbare Montagewerkbank mit 1 Schublade und 2 Türen mit Schraubstock und Höhenverstellgerät, Plattenlänge: 1100mm

Artikel-Nr.: 934520 1100
1100

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Konstruktionsausführung: Stahlrohrkonstruktion
  • Werkbank Höhe: 930
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 100
  • Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz): 1.200
  • Plattenstärke: 50

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Konstruktionsausführung Stahlrohrkonstruktion
Werkbank Höhe 930 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 100 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) 1.200 kg
Plattenstärke 50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 90 %
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Sicherheitszertifikat GS TÜV Süd
Serie KOMPAKT-H
Höhe 930 mm
Arbeitsplatte Länge 1.100 mm
Arbeitsplatte Tiefe 700 mm
Arbeitsplatte Stärke 50 mm
Unterbau Breite 1.030 mm
Unterbau Tiefe 630 mm
Schubladen Nutzbreite 490 mm
Schubladen Nutztiefe 520 mm
Anzahl Bockrollen ohne Feststellbremse 2
Anzahl Lenkrollen ohne Festbremse 2
Rad-⌀ Bockrolle 100 mm
Rad-⌀ Lenkrolle 100 mm
Material Rad Vollgummi
Anzahl Schubladen 1
Anzahl Tür 2
maximale Tragfähigkeit Fahreinrichtung 400 kg
Material Arbeitsplatte Buche-Multiplex
Oberfläche Arbeitsplatte farblos lackiert
ComfortClose nein
Stoßfänger nein
Schiebegriff nein
absenkbar ja
Gewicht 121 kg
Produktart mobile Werkbank

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 934520 1100
EAN / GTIN 4045197483829
Herstellernummer 934520 1100
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Fahreinrichtung mit 2 Lenkrollen und 2 Bockrollen (100 mm) mit Vollgummi-Laufbelag. Die Werkbank wird gleichmäßig angehoben bzw. abgesenkt. Dadurch volle Standfestigkeit am Einsatzort, bzw. leichter Transport auf 4 Rädern. Fahreinrichtung belastbar bis 400 kg (Werkbank inklusive Inhalt). Die Schubladen verriegeln automatisch, so dass beim Transport ein Öffnen verhindert wird.
Mit integriertem GARANT Klapp- und Höhenverstellgerät Nr. 967568 Gr. 120, inklusive Schraubstock Nr. 967100 Gr. 120.
  • Arbeitsplatte 50 mm stark, verzugsfest aus Buche-Multiplex, mit UV-Lack farblos lackiert.
  • Unterbau-Gehäuse aus Stahlblech, zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. Füße aus Vierkantrohr.
  • Schubladen aus Stahlblech mit Alu-Griffleiste und Beschriftungsstreifen. − ausziehbar bis 90 % −
  • Türe aus Stahlblech.
  • Stiftzylinderschlösser mit je 2 Schlüsseln, gleichschließend je Werkbank.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe (rechts): 140 mm
Türhöhe (rechts): 460 mm

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen und Türen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Einteilungsmaterial und Zubehör siehe Nr. 960030960180. Aqurado-Ordnungssystem siehe Nr. 960900961290.
Auch mit anderer Schubladenanordnung lieferbar. Preis auf Anfrage.

Passende Produkte