• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schwenkspanner, pneumatisch, Blockversion

Artikel-Nr.: 91561
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 91561
EAN / GTIN 4020772091569
Herstellernummer 91561
L-Nummer L30100 159
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schwenkspanner, pneumatisch, Blockversion, doppelt wirkend.
Kolbenstange nicht rostend, poliert. Grundkörper aus Aluminium, eloxiert. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung. Magnetkolben für Endlagenabfrage. Einschließlich Schraube und Federring zum leichteren Voreinstellen der Spannarmposition.

Befestigungsmöglichkeiten:
- durch Querloch seitlich nach vorne oder hinten
- von oben mit langen Zylinderschrauben ISO 4762 (DIN 912)
- von unten in Gewindelöcher

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Spannarm Nr. 6829SP
- Andrückschraube Nr. 6880

Merkmal:

  • Größe: 63
  • rechts
    schwenkend
    : Ja
  • links
    schwenkend
    : -
  • F3: 1,10 kN
  • Anschlussgewinde
    für
    Andrückschraube: M12
  • Gewicht: 1150 g
  • Größe: 63
  • C: 60
  • ØD2: 10,5
  • D3: M12
  • ØD4: 10,5
  • E: 52,5
  • F: 90
  • H: 106
  • H1: 162
  • H2: 100
  • H3: 30
  • H4: 36
  • H5: -
  • H7: 28
  • H8: 53,0
  • Größe: 63
  • I: 25
  • K: 10,0
  • M: 80
  • M1: 30,0
  • N: 100
  • O: M10
  • P: 80
  • R: G1/8
  • T8: 8,5
  • ØW: 20
  • Kolben-Ø
    : 63
  • Y Spannhub*: 15,0
  • Hub: 31,0