• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schwenkspanner, pneumatisch, Blockversion

Artikel-Nr.: 91421
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 91421
EAN / GTIN 4020772091422
Herstellernummer 91421
L-Nummer L30100 301
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schwenkspanner, pneumatisch, Blockversion, doppelt wirkend.
Kolbenstange nicht rostend, poliert. Grundkörper aus Aluminium, eloxiert. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung. Magnetkolben für Endlagenabfrage. Einschließlich Schraube und Federring zum leichteren Voreinstellen der Spannarmposition.

Befestigungsmöglichkeiten:
- durch Querloch seitlich nach vorne oder hinten
- von oben mit langen Zylinderschrauben ISO 4762 (DIN 912)
- von unten in Gewindelöcher

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Spannarm Nr. 6829SP
- Andrückschraube Nr. 6880

Merkmal:

  • Größe: 25
  • rechts
    schwenkend
    : -
  • links
    schwenkend
    : Ja
  • F3: 0,17 kN
  • Anschlussgewinde
    für
    Andrückschraube: M 6
  • Gewicht: 600 g
  • Größe: 25
  • C: 20
  • ØD2: 6,5
  • D3: M 8
  • ØD4: 8,5
  • E: 35,0
  • F: 50
  • H: 83
  • H1: 125
  • H2: 78
  • H3: 20
  • H4: 32
  • H5: -
  • H7: 17
  • H8: 44,5
  • Größe: 25
  • I: 16
  • K: 7,5
  • M: 40
  • M1: 17,0
  • N: 55
  • O: M 8
  • P: 35
  • R: M 5
  • T8: 5,0
  • ØW: 14
  • Kolben-Ø
    : 25
  • Y Spannhub*: 14,0
  • Hub: 27,0