• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Modulspanner

Artikel-Nr.: 90837
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 90837
EAN / GTIN 4020772090838
Herstellernummer 90837
L-Nummer L30100 39
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Modulspanner, mit senkrechtem Fuß, schweißbare Ausführung.
Geriebene und einsatzgehärtete Lagerbuchsen. Gehärtete, geschliffene und dauerhaft gefettete Bolzen. Klemmmutter am Hebelarm für einstellbare Gängigkeit.
Werkstoff: Stahl, brüniert. Hebelarm aus Stahlguss, brüniert.

Merkmal:

  • Größe: 8
  • F1: 22,5 kN
  • Gewicht: 3310 g
  • Größe: 8
  • B2: 16
  • B4: 76
  • C: 66
  • C1: 50
  • C2: 37
  • C3: 27
  • F: 72
  • G: M12
  • H: 140
  • H1: 64
  • H2: 76
  • H3: 19
  • H4: 218
  • L: 135
  • R: 14
  • R1: 22,5
  • α: 190°