• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TwistCut® Wellrohrschneider 100 mm

Artikel-Nr.: 90 22 01 SB
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
Produktart Rohrabschneider

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 90 22 01 SB
EAN / GTIN 4003773082286
Herstellernummer 90 22 01 SB
L-Nummer L70010 1778
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum sicheren und schnellen Schneiden von vielen Kunststoffwellrohren im universellem Kapazitätsbereich von Ø 13 bis 32 mm
  • Für Kunststoffwellrohre mit Wellenprofilbreiten bis 2,7 mm
  • Keine Beschädigung innen liegender Kabel oder Rohre
  • Sogar weichere, nachgiebige Kunststoff-Wellrohre trennen: einfach beim Schneiden wenig Druck auf den TwistCut® ausüben, um das Wellrohr nicht zu verformen
  • Leichtes Einlegen, sicheres und einfaches Trennen ohne Verschnitt
  • Präziser Schnitt ohne Beschädigungen durch einzigartige Messeranordnung mit Seitenführung
  • Gute Zugänglichkeit durch schlanke Form

Merkmal:

  • Schneidkapazitäten (Durchmesser): Ø 13 - 32mm