• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Industriesauger IVM 40/24-2

Artikel-Nr.: 9.989-906.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9.989-906.0
EAN / GTIN 4054278942988
Herstellernummer 9.989-906.0
L-Nummer L00950 235603
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Langlebig, robust, kompakt, mobil: unser 2-motoriger Mittelklasse-Industriestaubsauger IVM 40/24-2 zum universellen Saugen von feinen und groben Feststoffen im industriellen Maßstab. Das zuverlässige Gerät arbeitet im Einphasenbetrieb, dabei ist jeder der 2 Motoren einzeln steuerbar. Der große PTFE-Sternfilter der Staubklasse M kann einfach, komfortabel und zuverlässig mithilfe des Pull and Clean Filterabreinigungssystems abgereinigt werden ohne den Sauger abzuschalten. Filterbehälter und Sammelbehälter des Geräts bestehen aus säureresistentem Edelstahl, während das Fahrgestell aus unempfindlichem Stahl hergestellt wurde und über große Räder verfügt, die einen einfachen Transport ermöglichen.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 645 x 655 x 1150 mm
  • Anschlussnennweite: DN 70
  • Aufnahmeleistung: 2.3 kW
  • Aufnahmetyp: Elektrisch
  • Behälterinhalt: 40 l
  • Behältermaterial: Edelstahl
  • Filterfläche: 1.6 m²
  • Gewicht inklusive Verpackung: 36.7 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 35.7 kg
  • Luftmenge: 106 / 381.6 l/s / m³/h
  • Schalldruckpegel: 77 dB(A)
  • Stromart: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vakuum: 225 / 22.5 mbar / kPa
  • Zubehörnennweite: DN 50 / DN 40

Vorteil:

Manuelle Pull and Clean-Filterabreinigung:
  • Filterabreinigung mit einem Handgriff im laufenden Betrieb.
Ausgestattet mit 2 sehr leisen Gebläsemotoren:
  • Für eine kraftvolle Saugleistung und eine optimale Reinigungsleistung.
Ausgestattet mit einem großen Sternfilter:
  • Zur sicheren Aufnahme von Feststoffen und Stäuben bis zur Staubklasse M.
Minimaler Platzbedarf:
  • Robustes und wendiges Fahrgestell, ideal für mobile, industrielle Einsätze.
  • Verschleißarme Abreinigung durch Luftumkehr.
  • Separat zuschaltbare Gebläse für eine individuelle Saugleistung nach Bedarf.
  • Auch für große Mengen Staub geeignet.
  • Minimale Stellfläche durch schmales Fahrgestell.

Inhalt:

Behälterentleerung: Absetzfahrgestell; Filter: Sternfilter; Zubehör im Lieferumfang: nein

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb