• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Industriesauger IVR-L 100/40 Sc

Artikel-Nr.: 9.989-401.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 9.989-401.0
EAN / GTIN 4054278695167
Herstellernummer 9.989-401.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der IVR-L 100/40 Sc ist ein Flüssigkeits- und Spänesauger, der über ein Sammelbehältervolumen von 100 Litern verfügt und mit 4 kW Aufnahmeleistung ideal zum Saugen mittlerer Mengen geeignet ist. Feine, leichte Metallspäne, grobe Späne sowie auch Öle und Kühlemulsionen sind typische Anwendungen für den wechselstrombetriebenen, geräuscharmen und sehr servicefreundlichen Sauger. Die stabile und robuste Bauweise erlaubt dabei auch härteste Einsätze im industriellen Umfeld. Der leistungsstarke und energieeffiziente Seitenkanalverdichter (IE2) mit optimierter Laufradgeometrie für hohe Unterdrücke sorgt für eine hohe Saugleistung im Dauerbetrieb, der durch den langlebigen und waschbaren Taschenfilter gesichert wird. Eine komfortable Lösung mit ergonomischem Absetzfahrgestell ermöglicht eine einfache Entleerung des Sammelbehälters ohne Abnahme des Antriebskopfs. Flüssigkeiten können auch ganz einfach durch simples Lösen des Ablassschlauchs mit Füllstandsanzeige abgelassen werden. Dank des mobilen Fahrgestells sind Einsatzorte flexibel wählbar, wobei der Sauger auch rein stationär einsetzbar ist.

Merkmal:

  • Anschlussnennweite: DN 70
  • Aufnahmeleistung: 4 kW
  • Aufnahmetyp: Elektrisch
  • Behälterinhalt: 100 l
  • Gewicht (mit Zubehör): 178 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 182 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 168 kg
  • Luftmenge: 137.5 / 495 l/s / m³/h
  • Stromart: 3 / 400 / 50 V / Hz
  • Vakuum: 140 / 14 mbar / kPa
  • Zubehörnennweite: DN 70 / DN 50

Vorteil:

Hohe Robustheit, Flexibilität und Modularität:
  • Gerät und Fahrgestell sehr robust und mit hohen Wandstärken ausgestattet.
  • Drehbarer Schlauchanschluss mit bis zu 360° drehbarem Rohrbogen.
Optische Füllstandsanzeige:
  • Transparenter Schlauch zur Kontrolle der aufgenommenen Flüssigkeitsmenge.
Verschleißfreier Seitenkanalverdichter:
  • Mit 4 kW Aufnahme und Sanftanlauf zum Saugen großer Mengen Staub und Feststoffe.
  • Für eine starke Saugleistung und mindestens 20.000 Stunden Lebensdauer.
Hauptmerkmal:
  • Schalldämmung
  • Optional mit Überfüllsicherung, Siebkorb oder Zubehörhalter erhältlich.
  • Der Schlauch dient zudem zur einfachen Entleerung.
  • Optimal für mobile Einsätze im Mehrschichtbetrieb geeignet.
Ausgestattet mit kompaktem Flächenfilter der Staubklasse L:
  • Verhindert zuverlässig das Eindringen von Grobpartikeln in die Saugturbinen.
  • Kompakte Bauweise mit geringer Grundfläche

Inhalt:

Behälterentleerung: Absetzfahrgestell

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb