Beschreibung:
Der IVR-L 100/24-2 Me ist ein kompakter Industriesauger aus Edelstahl mit 100 l Behältervolumen. Aufgesaugt werden können Flüssigkeiten und grobe Feststoffe wie Späne. Ein optionaler Spänekorb ermöglicht eine bequeme Trennung von Feststoffen und Flüssigkeit. Die hochwertige Edelstahlausführung macht den IVR-L 100/24-2 Me zum vielseitig einsetzbaren Helfer im harten Industriealltag. Selbst korrosive Medien können problemlos aufgesaugt werden. Der Schlauchanschluss am Saugkopf kann um 360° gedreht werden. Das erleichtert das Aufsaugen von Verschmutzungen rund um den Sauger ohne dass der Saugschlauch verknotet. Der Füllstand ist am Entleerschlauch jederzeit ersichtlich. Hochwertige Rollen aus ABS-Material gewährleisten eine ausgezeichnete Mobilität.
Merkmal:
- Anschlussnennweite: DN 50
- Aufnahmeleistung: 2.4 kW
- Aufnahmetyp: Elektrisch
- Behälterinhalt: 100 l
- Behältermaterial: Edelstahl
- Gewicht (mit Zubehör): 41 kg
- Gewicht inklusive Verpackung: 41 kg
- Gewicht ohne Zubehör: 41 kg
- Luftmenge: 148 / 532 l/s / m³/h
- Stromart: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vakuum: 230 / 23 mbar / kPa
- Zubehörnennweite: DN 50 / DN 40
Vorteil:
Hochwertiger Edelstahlsammelbehälter:- Sehr einfach zu reinigen.
- Für korrosives Sauggut geeignet.
Hohe Robustheit, Flexibilität und Modularität:- Gerät und Fahrgestell sehr robust und mit hohen Wandstärken ausgestattet.
- Drehbarer Schlauchanschluss mit bis zu 360° drehbarem Rohrbogen.
Ausgestattet mit 2 sehr leisen Gebläsemotoren:- Für eine kraftvolle Saugleistung und eine optimale Reinigungsleistung.
- Separat zuschaltbare Gebläse für eine individuelle Saugleistung nach Bedarf.
Hauptmerkmal:- Edelstahlbehälter
- Transparenter Schlauch als Füllstandsanzeige und zum Ablassen von Flüssigkeiten.
- Optional mit Überfüllsicherung, Siebkorb oder Zubehörhalter erhältlich.
- Sehr leiser Antriebskopf sorgt für eine gleichmäßige Ausblasung der Kühlluft.
Ausgestattet mit kompaktem Flächenfilter der Staubklasse L:- Verhindert zuverlässig das Eindringen von Grobpartikeln in die Saugturbinen.
- Kompakte Bauweise mit geringer Grundfläche
Inhalt:
Zubehör im Lieferumfang: nein; Behälterentleerung: Absetzfahrgestell