• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Industriesauger IVR 100/75 Pp Sc

Artikel-Nr.: 9.978-764.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 9.978-764.0
EAN / GTIN 4054278002057
Herstellernummer 9.978-764.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der RI 332 V27 ist ein Industriestaubsauger, der mit mehrstufigem Druckluftantrieb arbeitet. Der hohe Unterdruck sorgt dafür, dass Stäube und pastöse Stoffe sich über lange Strecken bewegen lassen. Der leistungsfähige Taschenfilter eignet sich auch ideal für Feinstäube und ist in 1,75 m² oder 3,2 m² erhältlich. Der 100-Liter-Sammelbehälter bietet eine komfortable Absetzmechanik, die auch eine bequeme Wiederaufnahme ermöglicht. Der RI 332 V27 ermöglicht dank PE-Sack und Druckausgleichsschlauch eine staubarme Entleerung.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 915 x 760 x 1583 mm
  • Anschlussnennweite: DN 50
  • Aufnahmeleistung: 7.5 kW
  • Aufnahmetyp: Pneumatisch
  • Behälterinhalt: 100 l
  • Filterfläche: 1.75 m²
  • Gewicht inklusive Verpackung: 129 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 107 kg
  • Luftmenge: 203 / 732 l/s / m³/h
  • Schalldruckpegel: 80 dB(A)
  • Vakuum: 500 / 50 mbar / kPa
  • Zubehörnennweite: DN 50

Vorteil:

Einfache Filterabreinigung durch manuellen Rüttelmechanismus:
  • Regelmäßige Betätigung des Rüttelhebels für eine konstant hohe Saugleistung.
Hauptmerkmal:
  • Kompakte Bauweise mit geringer Grundfläche
  • Zyklonartiges Vorabscheidesystem
Staubarmes Entleerungssystem mit PE-Sack:
  • Staubarme Entleerung dank Schließmechanismus und Druckausgleichsschlauch.
  • Konkurrenzlos effektive, manuelle Filterabreinigung durch Verstärkungsgitter in jeder Filtertasche.
Geräuscharmer Betrieb:
  • Geräuscharmer Betrieb durch schallgedämmte Antriebseinheit.
  • Manuelle Filterabreinigung

Inhalt:

Sekundärfilter; Behälterentleerung: Absetzfahrgestell

Downloads & Dokumente

Passende Produkte