Combi-Schere mit 2K-Griff abgewinkelt, Öffnungsweitenverstellung, ganze Länge: 205mm

Artikel-Nr.: 763040 205
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 351 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 205 mm
Länge Schneiden 50 mm
Produktart Schere

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 763040 205
EAN / GTIN 4045197600875
Herstellernummer 763040 205
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus rostfreiem Edelstahl, mit Öffnungsfeder.
Hochwertige Universalschere, mit ergonomischem 2K-Griff und Weichzoneneinlage. Mit robustem Drahtschneider bis ⌀ 2,5 mm. Unterschiedliche Grifföffnungsweiten einstellbar, somit bestens geeignet sowohl für große als auch kleine Hände.
Abgewinkelte Form, untere Klinge feingezahnt.

Verwendung:

Vielseitig verwendbar. Ideal für dünne Bleche, Kunststoffe, Leder, Pappe, Papier, Schnur, Stoffe usw.