• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anschlagstück

Artikel-Nr.: 75275
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 75275
EAN / GTIN 4020772075279
Herstellernummer 75275
L-Nummer L30130 157
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Anschlagstück, einsatzgehärtet und geschliffen. Die kurze, auf +/-0,01 mm Höhentoleranz geschliffene Ausführung kann auch als Auflage verwendet werden.

Merkmal:

  • Nut: 28
  • A h6: 0-0,013
  • B -0,6: 22
  • D ±0,01: 46
  • H1
    ±0,01
    kurz: -
  • H1
    ±0,2
    lang: 50
  • H2: 20
  • H3: 16
  • Schraube
    ISO 4762
    : M12x90
  • Gewicht: 950 g