• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannpratze, kurz, mit U-Stück

Artikel-Nr.: 73957
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 73957
EAN / GTIN 4020772073954
Herstellernummer 73957
L-Nummer L30130 35
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Spannpratze kurz, mit U-Stück, (ohne Spannschraube)
stufenlos verstellbar, vergütet und verzinkt.

Merkmal:

  • Größe: 22
  • für Spannschraube: M20
  • H1: 0-65
  • B1: 22
  • B2 x L: 66x144
  • D: 80
  • E1: 32
  • E2: 46
  • H2: 50-100
  • K: 20
  • Gewicht: 1253 g