Kabelschere mit Übersetzung, ganze Länge: 570mm

Artikel-Nr.: 730500 570
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Mehrfachleiter-⌀ 26 mm
für Einzelleiter 100 mm2
ganze Länge 570 mm
Griff Kunststoff-Hülle
Betätigung mechanisch, zweihand
Werkstoff Schenkel: Stahl-Rohr
mit Öffnungsfeder nein
Schneidkopf auswechselbar ja
Produktart Schere

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 730500 570
EAN / GTIN 4012078034333
Herstellernummer K1011
Hersteller/verantwortliche Person Gustav Klauke GmbH, Auf dem Knapp 46, 42855 REMSCHEID, Deutschland, www.klauke.com

Beschreibung

Ausführung:

Kopf mit sichelförmigen Schneiden und Übersetzung im Scherenkopf, Schenkel aus Stahlrohr mit Kunststoffgriffen.

Verwendung:

Zum Schneiden von Kupfer- und Alukabeln.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte