• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Compact-Magnet-Kernbohrmaschine bis 36 mm,,Truckframe-Set 3/4 in Weldon / HSS SPECIAL 25

Artikel-Nr.: 72732365000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 72732365000
EAN / GTIN 4014586897509
Herstellernummer 72732365000
L-Nummer L00020 110383
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extrem klein und leicht für Arbeiten in beengten und schwer zugänglichen Arbeitsstellen – auch vertikal und über Kopf – dank einer Bauhöhe von 169 mm, einer Baulänge von 29 mm und einem Gewicht von 8,5 kg.,Extrem verschleißfestes und langlebiges Maschinenkonzept mit spielfreiem Pinolenvorschub für maßgenaue Bohrergebnisse im harten Einsatz in Industrie und Handwerk.,Sehr leistungsstarker und wartungsfreier bürstenloser 1 2 W Hochleistungsmotor mit hoher Drehzahlstabilität für dauerhaft hohen Arbeitsfortschritt sowie Rechts/Linkslauf und elektronische Drehzahleinstellung für sämtliche Bohranwendungen wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren und Senken.,Kernbohrer HSS SPECIAL 25: Dank spezieller Schneidegeometrie wird der Kern von innen nach außen geschnitten und es können so auch mehrschichtige Materialien in einem Arbeitsgang gebohrt werden.,Bohrdurchmesser und Verbrauchsmaterialien: Das wichtigste Zubehör immer griffbereit von den gängigsten Bohrdurchmessern bis zur Schneidpaste zur Kühlschmierung.,Koffersystem L-BOXX: Übersichtlich, ordentlich und sicher verstaut.
  • Dank Kleinteileeinsatz findet das gesamte Zubehör seinen Platz und die L-BOXXen können zudem einfach verbunden und gestapelt werden.

Merkmal:

  • Nennaufnahme: 1 200 W
  • Leistungsabgabe: 680 W
  • Lastdrehzahl: 130 - 610 min⁻¹
  • Leerlaufdrehzahl: 130 - 660 min⁻¹
  • HM Kernbohrer max. Ø: 36 mm
  • HSS Kernbohrer max. Ø: 36 mm
  • Kernbohrer Bohrtiefe max.: 35 mm
  • Spiralbohrer max. Ø: 16 mm
  • Gewindebohren: M 12
  • Senken max. Ø: 32 mm
  • Kernbohreraufnahme: 3/4 in Weldon
  • Eckmaß: 40 mm
  • Bauhöhe: 169 mm
  • Baulänge: 290 mm
  • Hub: 46 mm
  • Eckmaß: 40 mm
  • Bauhöhe: 169 mm
  • Baulänge: 290 mm
  • Magnet-Haltekraft: 10 000 N
  • Kabel mit Stecker: 3 m
  • Gewicht nach EPTA: 8,50 kg

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb