• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine bis 35 mm mit Anwenderset,,AKBU 35 PMQW 18 V AS Construction-Site 1x 12 Ah Set 3/4 in Weldon / HSS NOVA 50

Artikel-Nr.: 71700465000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer 71700465000
EAN / GTIN 4014586899688
Herstellernummer 71700465000
L-Nummer L00020 110442
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extrem verschleißfestes und langlebiges Maschinenkonzept dank bürstenlosem Motor sowie hoher Material- und Verarbeitungsqualität.
  • Ausgelegt für bis zu 6 Bohrlöcher bei einer Einsatzdauer von 3 h.,Kleine und leichte Maschine mit bis zu 25% höhrem Arbeitsfortschritt bei einzigartiger Produktivität und Akkulaufzeit gegenüber dem Wettbewerb.
  • Mit 18 V 12 Ah AMPShare ProCORE-Akku sind bis zu 48 Bohrungen pro Akkuladung möglich (HM-Kernbohrer, Ø 18 mm, S235 12 mm).,Mit 12,2 kg die leichteste Akku-Universal-Kernbohrmaschine der Welt.
  • Dank Rechts-/ Linkslauf, elektronischer Drehzahleinstellung und 26 mm Hubbereich maximale Flexibilität bei allen mobilen Bohrarbeiten, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren, Senken und Reiben.,COOLPACK 2.-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer und ermöglicht damit längere Betriebszeiten.,Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus.,ProCORE Li-Ionen-Akku mit Highpower-Zellen, Ladezustandsanzeige und „Electronic Cell Protection″ (ECP).
  • ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.,Kernbohrer HSS NOVA 5: Extrem stoß- und schlagfest ist er wie geschaffen für den rauen Einsatz im Stahlbau und auf Montage.
  • Dank zäher Schneiden und ausgezeichnetem HSS-Stahl mit einer Härte von 64 HRC beeindruckt der Kernbohrer zudem durch höchste Standzeiten.,HSS Cobalt 5% Spiralbohrer Set: HSS-kobaltlegierte Spiralbohrer Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm.
  • Besonders geeignet zum Bearbeiten von rostfreien und legierten Stählen.,Schnellspann-Bohrfutter SUPRA-SK: Metall-Schnellspann-Bohrfutter mit Spannbereich 113 mm.
  • Einfaches, schnelles und werkzeugloses Einspannen für maximalen Bedienkomfort.
  • Automatisch nachziehende Spannbacken für exakten axialen Rundlauf des Bohrwerkzeugs.,Koffersystem L-BOXX: Übersichtlich, ordentlich und sicher verstaut.
  • Dank Kleinteileeinsatz findet das gesamte Zubehör seinen Platz und die L-BOXXen können zudem einfach verbunden und gestapelt werden.,* optional mit Zubehör.,** Höchste Leistung mit AMPShare ProCORE 18V 8.Ah / 12.
  • Ah

Merkmal:

  • Akku-Spannung: 18 V
  • Akku-Kompatibilität: Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen**
  • Akku-Schnittstelle: 18 V AMPShare
  • Motor: bürstenlos
  • Lastdrehzahl: 130 - 520 min⁻¹
  • Werkzeugaufnahme: MK 2
  • HM Kernbohrer max. Ø: 35 mm
  • HSS Kernbohrer max. Ø: 35 mm
  • Kernbohrer Bohrtiefe max.: 50(75)* mm
  • Spiralbohrer max. Ø: 18 mm
  • Gewindebohren: M 14
  • Senken max. Ø: 30 mm
  • Reiben max. Ø: 18 mm
  • Kernbohreraufnahme: 3/4 in Weldon
  • Kernbohrerwechsel: werkzeuglos
  • Hub: 135 mm
  • Gesamter Hubbereich: 260 mm
  • Magnet-Haltekraft: 9 000 N
  • Magnetfuß-Abmessungen: 195 x 70 mm
  • Gewicht ohne Akku: 12,20 kg