• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Universal-Magnet-Kernbohrmaschine bis 35 mm mit Anwenderset,,AKBU 35 PMQW AS Construction-Site Set 3/4 in Weldon / HSS NOVA 50

Artikel-Nr.: 71700462000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 71700462000
EAN / GTIN 4014586899596
Herstellernummer 71700462000
L-Nummer L00020 110267
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extrem verschleißfestes und langlebiges Maschinenkonzept dank bürstenlosem Motor sowie hoher Material- und Verarbeitungsqualität.
  • Ausgelegt für bis zu 6 Bohrlöcher bei einer Einsatzdauer von 3 h.,Kleine und leichte Maschine mit bis zu 25% höhrem Arbeitsfortschritt bei einzigartiger Produktivität und Akkulaufzeit gegenüber dem Wettbewerb.
  • Mit 18 V 12 Ah AMPShare ProCORE-Akku sind bis zu 48 Bohrungen pro Akkuladung möglich (HM-Kernbohrer, Ø 18 mm, S235 12 mm).,Mit 12,2 kg die leichteste Akku-Universal-Kernbohrmaschine der Welt.
  • Dank Rechts-/ Linkslauf, elektronischer Drehzahleinstellung und 26 mm Hubbereich maximale Flexibilität bei allen mobilen Bohrarbeiten, wie Kern-, Spiral-, Gewindebohren, Senken und Reiben.,Kernbohrer HSS NOVA 5: Extrem stoß- und schlagfest ist er wie geschaffen für den rauen Einsatz im Stahlbau und auf Montage.
  • Dank zäher Schneiden und ausgezeichnetem HSS-Stahl mit einer Härte von 64 HRC beeindruckt der Kernbohrer zudem durch höchste Standzeiten.,HSS Cobalt 5% Spiralbohrer Set: HSS-kobaltlegierte Spiralbohrer Ø 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm.
  • Besonders geeignet zum Bearbeiten von rostfreien und legierten Stählen.,Schnellspann-Bohrfutter SUPRA-SK: Metall-Schnellspann-Bohrfutter mit Spannbereich 113 mm.
  • Einfaches, schnelles und werkzeugloses Einspannen für maximalen Bedienkomfort.
  • Automatisch nachziehende Spannbacken für exakten axialen Rundlauf des Bohrwerkzeugs.,Koffersystem L-BOXX: Übersichtlich, ordentlich und sicher verstaut.
  • Dank Kleinteileeinsatz findet das gesamte Zubehör seinen Platz und die L-BOXXen können zudem einfach verbunden und gestapelt werden.,* optional mit Zubehör.,** Höchste Leistung mit AMPShare ProCORE 18V 8.Ah / 12.
  • Ah

Merkmal:

  • Akku-Spannung: 18 V
  • Akku-Kompatibilität: Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen**
  • Akku-Schnittstelle: 18 V AMPShare
  • Motor: bürstenlos
  • Lastdrehzahl: 130 - 520 min⁻¹
  • Werkzeugaufnahme: MK 2
  • HM Kernbohrer max. Ø: 35 mm
  • HSS Kernbohrer max. Ø: 35 mm
  • Kernbohrer Bohrtiefe max.: 50(75)* mm
  • Spiralbohrer max. Ø: 18 mm
  • Gewindebohren: M 14
  • Senken max. Ø: 30 mm
  • Reiben max. Ø: 18 mm
  • Kernbohreraufnahme: 3/4 in Weldon
  • Kernbohrerwechsel: werkzeuglos
  • Hub: 135 mm
  • Gesamter Hubbereich: 260 mm
  • Magnet-Haltekraft: 9 000 N
  • Magnetfuß-Abmessungen: 195 x 70 mm
  • Gewicht ohne Akku: 12,20 kg

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb