• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Schlagschrauber,,ASCD 18-300 W2 AS Set 5 Ah

Artikel-Nr.: 71151066000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 71151066000
EAN / GTIN 4014586900766
Herstellernummer 71151066000
L-Nummer L00020 110496
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für extrem präzises Arbeiten: Der ASCD 18-3 W2 AS mit elektronischer Drehmomenteinstellung mit 6 Stufen verhindert das Abreißen von Schraubköpfen.,Zukaufbarer VARIO Adapter 1/2″ von Fein entwickelt passend für alle VARIO Zubehöre für einfaches und maschinelles Bohren, Senken, Gewindebohren, Nachschneiden und Reinigen von Durchgangsgewinden bis maximal M18.
  • Macht den Schlagschrauber zusätzlich zum Gewindebohrer und erweitert damit die Arbeitsanwendung um eine ganze weitere Maschine.,Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 3 % höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.,1/2″ Vierkant zur Aufnahme von Schlagnüssen.,Metrische Schrauben bis M18 (8.8).
  • ,1 % höheres Drehmoment im Linkslauf zum Lösen extrem festsitzender Schrauben.,Robustes Vollmetall-Schlaggetriebe.,Berührschutz an Getriebekopf.,Bis zu 75 Verschraubungen (M18) mit einer Akku-Ladung (GBA 18 V 5 Ah).,Kompakte Bauweise.,Ergonomische und flexible Handhabung durch seitlich angebrachte Bit- und Gürtelhalter.,Kompatibel mit Bosch Professional 18 V Akkus seit 28 und AMPShare Akkus.,Maximaler Arbeitsfortschritt mit AMPShare 18 V ProCORE Akkus: COOLPACK 2.-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer.
  • Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus.
  • „Electronic Cell Protection″ ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.,Für jeden Einsatz bestens gerüstet.
  • Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

Merkmal:

  • Akku-Spannung: 18 V
  • Akku-Kapazität: 5 Ah
  • Akku-Kompatibilität: Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen
  • Akku-Schnittstelle: 18 V AMPShare
  • Motor: bürstenlos
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 1700 min⁻¹
  • Schlagzahl: 0 - 3400 min⁻¹
  • max. Drehmoment: 290 Nm
  • Drehmomentstufen: 6
  • Werkzeugaufnahme: 1/2 in Außenvierkant
  • max. metrische Schraube: M18 (8.8)
  • max. Ø Holzschraube: 8 x 300 mm
  • Gewicht ohne Akku: 1,20 kg

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb