• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Schlagschrauber im Anwender-Set,,ASCD 18-300 W2 AS Impact-tapping Set

Artikel-Nr.: 71151065000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 71151065000
EAN / GTIN 4014586900186
Herstellernummer 71151065000
L-Nummer L00020 110473
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für extrem präzises Arbeiten: Der ASCD 18-3 W2 AS mit elektronischer Drehmomenteinstellung mit 6 Stufen verhindert das Abreißen von Schraubköpfen.,Schlagschraubertauglicher VARIO Adapter macht den Schlagschrauber zusätzlich zum Gewindebohrer und erweitert damit die Arbeitsanwendung um eine ganze weitere Maschine.,Das 5-teilige FEIN VARIO Gewindebohrer-Set umfasst die Größen M8, M1, M12, M14, M16.
  • ,VARIO Gewindebohrer für Durchgangslöcher.
  • Hohe Standzeit, dank hoher Materialfestigkeit (64 HRC), speziellen schlagschraubertauglichen Schneidgeometrien und einer TiAlN (Titan-Aluminium-Nitrid) Beschichtung.
  • Die Einsatzwerkzeuge sind verschleiß- und reibungsarm sowie hitzebeständig bis 8°C und dadurch mit hohen Dreh- und Schlagzahlen in Stahl bis 9 N/mm² einsetzbar.,Bürstenloser FEIN PowerDrive Motor mit 3 % höherem Wirkungsgrad und langer Lebensdauer.,1/2″ Vierkant zur Aufnahme von Schlagnüssen.,Metrische Schrauben bis M18 (8.8).
  • ,Kompatibel mit Bosch Professional 18 V Akkus seit 28 und AMPShare Akkus.,Maximaler Arbeitsfortschritt mit AMPShare 18 V Akkus: COOLPACK 1.-Technologie sorgt für eine längere Akkulebensdauer im Vergleich zu Akkus ohne COOLPACK-Technologie und ermöglicht damit längere Betriebszeiten.
  • ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung.,Für jeden Einsatz bestens gerüstet.
  • Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

Merkmal:

  • Akku-Spannung: 18 V
  • Akku-Kompatibilität: Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen
  • Akku-Schnittstelle: 18 V AMPShare
  • Motor: bürstenlos
  • Leerlaufdrehzahl: 0 - 1700 min⁻¹
  • Schlagzahl: 0 - 3400 min⁻¹
  • max. Drehmoment: 290 Nm
  • Drehmomentstufen: 6
  • Werkzeugaufnahme: 1/2 in Außenvierkant
  • max. metrische Schraube: M18 (8.8)
  • max. Ø Holzschraube: 8x300 mm
  • Gewicht ohne Akku: 1,20 kg

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb