• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Ersatzset für den 3M™ Hochleistungs-Fließbecherdüsenkopf für ein feines Finish

Artikel-Nr.: 7100330147
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Artikelnummer 7100330147
EAN / GTIN 50068060060889
Herstellernummer 7100330147
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die neuen 3M™ Hochleistungs-Fließbecherdüsenköpfe für ein feines Finish sorgen für eine mühelose Anwendung und einen schnelleren Schichtaufbau. In Verbindung mit der 3M™ Hochleistungslackierpistole lassen sich selbst die anspruchsvollsten Lacke auftragen, ohne Abstriche bei einem Premium-Finish machen zu müssen. Die feinere Zerstäubung unterstützt die Farbreproduktion bei Ihren schwierigsten Farben, einschließlich Metallictönen und Lacken mit geringeren Anteilen an organischen Verbindungen. Die 3M™ Hochleistungs-Fließbecherdüsenköpfe für ein feines Finish ermöglichen einen schnelleren Lackauftrag als herkömmliche HVLP-Lackierpistolen. Seine feine Zerstäubung und sein gleichmäßiges Spritzbild wirken hier zusammen, um Ihnen ein homogenes und kontrollierbares Finish zu sichern.

Vorteil:

  • PREMIUM-FINISH: Hier treffen hohe Durchflussrate, feine Zerstäubung und ein gleichmäßiges Spritzbild aufeinander und sorgen für ein glattes, kontrollierbares Finish.
  • GLEICHMÄSSIGE ZERSTÄUBUNG: Optimiert für eine effektive Farbabstimmung, auch bei den anspruchsvollsten Farben und Texturen.
  • SCHNELLERE ANWENDUNG: Erleben Sie die mühelose Anwendung und tragen Sie Farbe schneller auf als mit HVLP-Sprühgeräten.
  • VIELSEITIG: Verfügbar in drei Größen (1,2, 1,3 und 1,4) und geeignet für Hochleistungslacke, darunter Klarlacke, wasserbasierte Basislacke, Effektlacke, lösemittelhaltige Farben und andere moderne VOC-arme Lacke.
  • AUSTAUSCHBARE DÜSEN: Dank der schnell austauschbaren Düsenköpfe durchlaufen Lacke und Beschichtungen nicht den gesamten Körper der Lackierpistole und Sie erhalten bei jedem Austausch der Düse die Leistung einer brandneuen Lackierpistole.
  • INTELLIGENTERE REINIGUNG: Die Reinigung ist ganz einfach: Sie müssen lediglich die Düse austauschen oder sie mit einem entsprechenden Lösungsmittel reinigen, um sie wiederzuverwenden
  • KOMBINIERBAR MIT™ 3M™ PPS Serie 2.0: Komplettlösung für Fließbecher zum Dosieren, Anmischen, Filtern und Verarbeiten von Lacken