• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Gitternetz Schleifscheibe Blau auf Rolle, 150 mm, 150+, 36422

Artikel-Nr.: 7100250645
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 8 Stück
  • Bestellschritt: 8 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100250645
EAN / GTIN 04054596895812
Herstellernummer 7100250645
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Steigern Sie die Produktivität – mit 3M™ Gitternetz Schleifscheiben Blau. Unsere Scheiben bieten eine herausragende Schleifleistung mit einer exzellenten Abtragsrate und Lebensdauer. Sie sind zusätzlich hervorragend geeignet, um die Leistung Ihrer Absaugeinheit zu maximieren. Ganz gleich, ob Sie eine zentrale Absauganlage, eine mobile Absaugeinheit oder eine Schleifmaschine mit Eigenabsaugung haben – diese Scheiben helfen, den Staub auf Ihrer Arbeitsfläche und in der Umwelt zu minimieren. Der 3M™ Hookit™ Aufsatz macht den Scheibenwechsel schnell und einfach. Erhältlich in Körnungen von 80 bis 320 in 150 mm (6 Zoll) Durchmesser. Entwickelt, um Ihnen zu helfen, schneller zu arbeiten, vom Abisolieren bis zur Lackiervorbereitung.

Vorteil:

  • Schleifscheiben, die hervorragende Leistung zu einem wettbewerbsfähigen Preis bieten
  • Hergestellt aus einer Keramik-Mineralien-Mischung, die eine exzellenten Abtragsrate und Lebensdauer aufweist.
  • Ausgewuchtet für hervorragende Schleifleistung für Abtrag, Haltbarkeit und Staubabsaugung
  • Hervorragende Staubentfernung bei Verwendung mit einer Staubabsauganlage
  • 3M™ Hookit™ Aufsatz macht den Scheibenwechsel schnell und einfach
  • Das Mittelloch in den 150-mm-Scheiben ermöglicht eine bequeme Aufbewahrung bei teilweisem Gebrauch
  • Erhältlich in Körnungen von 80 bis 320 in 150 mm (6 Zoll)
  • In Kombination mit einem von 3M empfohlenen Schleif- und Staubabsaugsystem entsteht das ideale Staubabsaugungssystem für Ihre Werkstatt.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb