• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ SecureFit™ 400 Schaumrahmen, SF400FI-EU, 100 pro Packung

Artikel-Nr.: 7100102568
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 100 Stück
  • Bestellschritt: 100 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Schutzbrille

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100102568
EAN / GTIN 50051131272618
Herstellernummer 7100102568
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Reduzieren Sie mit den 3M™ Schaum- und TPE-Rahmen das Verletzungsrisiko durch Splitter. Unser Schaumrahmen schließt den Spalt zwischen Brille und dem Gesicht des Trägers. Dadurch bietet er zusätzlichen Schutz und reduziert das Verletzungsrisiko durch Splitter. Einige bieten auch zusätzlichen Komfort und Schutz vor Schweiß, wodurch sie ideal für Arbeiten in heißen und feuchten Umgebungen geeignet sind. Der TPE-Rahmen schützt vor Flüssigkeitströpfchen und großen Staubpartikeln.

Vorteil:

  • Ein Einsatz füllt die Lücke zwischen der Brille und dem Gesicht, um den Schutz zu erhöhen
  • Schaumrahmen für verbesserte mechanische Stoßdämpfung
  • Der Schaumrahmen bietet zusätzlichen Komfort und Schutz vor Schweiß
  • Der TPE-Rahmen (mit oder ohne RX-Korrektionseinsatz) schützt vor Flüssigkeiten und großen Staubpartikeln
  • Passend für bestimmte 3M™ Schutzbrillen