• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Cut and Polish Kompaktscheibe, 150 mm x 635 mm x 25,4 mm, 7A MED

Artikel-Nr.: 7100063974
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100063974
EAN / GTIN 00048011600437
Herstellernummer 7100063974
L-Nummer L01130 106296
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Germany, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Description:

Scotch-Brite™ Cut and Polish Wheel helps to remove surface defects, coarse grind lines, blend forging marks and machine mismatches while leaving a uniform grain finish. Our cut and polish wheels are available in a range of diameters and widths. They can be used with robotics, inline sanders, bench motors, backstands and centreless grinders. These wheels feature aluminium oxide mineral. This mineral makes a tough, durable abrasive that self-fractures to expose fresh cutting edges, whereas traditional natural abrasives dull more quickly. Due to its fast cut-rate, hardness and strength, it is widely used in grinding, sanding and finishing applications. Aluminium oxide is suitable for a wide variety of materials in both woodworking and metalworking, including ferrous alloys. Scotch-Brite abrasives are unique surface conditioning products with abrasives incorporated into a non-woven fibre matrix. Combining abrasives and non-woven material creates an abrasive system that delivers consistent results for the life of the product. The open-web material runs cool and is load resistant, which keeps the abrasive minerals cutting at high performance by limiting clogging of the fibres.

Advantage:

  • Made with Aluminum Oxide mineral, which provides an aggressive cut for heavy duty blending and finishing
  • Non-woven web construction helps resist premature loading, contributing to longer service life
  • Good replacement for rubber bonded wheel
  • Ideal for aggressive blending and finishing
  • Available in a range of diameters and widths

Recommendation:

  • Helps to remove surface defects, coarse grind lines, blend forging marks and machine mismatches while leaving a uniform grain finish.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb