• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Hookit™ Schleifteller Low Profile, 125 mm x 9,5 mm x 7,9 mm, 20352

Artikel-Nr.: 7100026249
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100026249
EAN / GTIN 00051141203522
Herstellernummer 7100026249
L-Nummer L51710 884
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verwenden Sie 3M™ Hookit™ Low Profile Schleifteller für grobe Körnungen für aggressive Flachschleifanwendungen. Unsere innovativen Schleifteller bestehen aus festem Schaumstoff mit einer stumpfen, sich um 35° verjüngenden Kante, bieten eine längere Standzeit und sind auf grobe Körnungen ausgelegt. Sie eignen sich daher ideal für Anwendungen, bei denen eine gute Nivellierung erforderlich ist. Unsere leichten, stoßfesten Stützteller halten eine 3M™ Hookit™ Scheibe* auf einem Exzenterschleifer oder einem anderen Rotationswerkzeug. Unser Hookit System ermöglicht schnelle und einfache Scheibenwechsel und ein Wiederverwenden der Scheibe über deren gesamte Standzeit hinweg. Dadurch wird der Materialverbrauch reduziert. Die 5/16-24-Außengewinde der Schleifteller eignen sich für Exzenterschleifer oder andere Werkzeuge mit 5/16-24-Innengewinden. Der Nabenbolzen verbessert die Ausbalancierung und reduziert Vibrationen. Dadurch wird eine bessere Finish-Qualität erreicht und die Scheiben lassen sich einfacher handhaben, was die Ermüdung des Anwenders reduziert. Unsere Hookit Produkte sind auf ein komfortableres Arbeiten ausgelegt. Sie ermöglichen es den Anwendern, sich mehr auf die Arbeit und weniger auf das Werkzeug zu konzentrieren. Zudem sind sie mit jedem Exzenter- oder Rotationsschleifer, jeder Polier- oder Schleifmaschine, jedem Bohrer oder jedem anderen Elektrowerkzeug kompatibel. Unsere Hookit Schleifprodukte mit kletthaftendem Trägermaterial haften mit ihrem Material an einem Stützteller*. Dabei greifen winzige Haken fest in die Schlaufen des Stützteller und ermöglichen so eine schnelle, einfache und zuverlässige Befestigung während des Gebrauchs. Verwenden Sie unser Hookit Schnellwechselsystem für Produkte zum Schleifen, Finishen und die Oberflächenbearbeitung, um mehrstufige Finishingprozesse effizienter durchzuführen. Die Scheiben können über die gesamte Standzeit des Schleifmittels erneut verwendet werden. *Separat erhältlich

Vorteil:

  • Die Halterung ermöglicht die Verwendung von 3M™ Hookit™ Scheiben (separat erhältlich) auf einem Tellerschleifer, Rotationsschleifer oder Exzenterschleifer
  • Der neue einteilige Gewindeschaft reduziert Vibrationen und verbessert die Balance
  • Der Schaumstoff mit niedrigem Profil und fester Dichte ist für flache Schleifanwendungen gut geeignet
  • Der feste Schaumstoff mit einer stumpfen, sich um 35° verjüngenden Kante sorgt für Haltbarkeit und einen aggressiven Abtrag
  • Das Hookit Schnellwechselsystem ermöglicht einfache Scheibenwechsel und optimiert die Standzeit der Scheibe

Empfehlung:

  • Einsatz für Flachschleifanwendungen in der Metallbearbeitung, im Transport und bei schweren Maschinen
  • Ideal für den Einsatz mit Primärmetall, allgemeiner Industrie, Lackaufbereitung
  • Geeignet für MRO, Luft- und Raumfahrt, AOEM, Holzbearbeitung, Herstellung von Schneidwerkzeugen

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb