• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Speedglas™ Dichtungsset für 9100 FX Fresh-air Schweißmaske, Service-Kit, 891015

Artikel-Nr.: 7100023189
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100023189
EAN / GTIN 04046719852468
Herstellernummer 7100023189
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Rüsten Sie Ihr aktuelles 3M™ Adflo™ Gebläseatemschutz-System mit dem 3M™ Speedglas™ Schweißmasken Upgrade-Kit der Serie 9100 FX-Air auf. Unsere Schweißmaske verfügt über einen hochklappbaren Schweißfilter vor einem breiten, transparenten Visier (170 mm × 100 mm), das sich hervorragend für Präzisionsschleifarbeiten bei schlechten Lichtverhältnissen eignet. Die Dunkel-Hell-Umschaltzeit des Schweißfilters wird von einer Verzögerungsfunktion bestimmt, und die Empfindlichkeit der Lichtbogenerkennung kann für ein zuverlässiges Schalten eingestellt werden. Die Schweißmaske verfügt über Seitenfenster (Dunkelstufe 5), die das Sichtfeld erweitern, wenn Sie die Maske heruntergeklappt tragen. Der 3M™ Speedglas™ Schweißfilter Serie 9100 steht ganz im Zeichen unserer hervorragenden optischen Qualität, die sich beispielsweise durch einheitliche Abdunkelung und minimale Verzerrungen im gesamten Filtersichtfeld auszeichnet. Der für professionelle Schweißer konzipierte Schweißfilter 9100XXi verfügt über sieben variable Dunkelstufen (5, 8 und 9–13) für die meisten Lichtbogenschweißverfahren. 3M™ Speedglas™ Natural Colour Technology bietet höheren Kontrast und natürlichere Farben. Die Schweißmaske kann mit dem 3M™ Adflo™ Gebläseatemschutz-System oder dem 3M™ Versaflo™ Druckluftregler V-500E kombiniert werden, um effektiven und zuverlässigen Atemschutz zu gewährleisten.

Vorteil:

  • 3M™ Speedglas™ Dichtungsset für 9100 FX Fresh-air Schweißmaske beinhaltet Schweißfilter, Luftschlauch und Tragetasche, für kombinierten Gesichts-, Augen- und Atemschutz
  • Breites, gebogenes Schutzvisier bietet hervorragende Sicht nach oben, nach unten und zur Seite
  • Seitenfenster (Dunkelstufe 5) erweitern das Sichtfeld
  • Kombinierbar mit 3M™ Adflo™ Gebläseatemschutz-Systemen

Empfehlung:

  • Für Schweißanwendungen geeignet