• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gabelspanneisen mit rundem Spannansatz

Artikel-Nr.: 70813
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 70813
EAN / GTIN 4020772070816
Herstellernummer 70813
L-Nummer L30130 321
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gabelspanneisen mit rundem Spannansatz
Vergütungsstahl lackiert.

Merkmal:

  • B1: 33
  • L1: 400
  • für
    Spannschraube
    metr.: M30
  • für
    Spannschraube
    Zoll: 1 1/4
  • A: 50
  • B2: 80
  • D: 45
  • L2: 85
  • L3: 56
  • Gewicht: 7000 g

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb