• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nylonhammer L.380mm 1339g 75Shore

Artikel-Nr.: 70171060
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
Produktart Hammer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 70171060
EAN / GTIN 4018754197606
Herstellernummer 70171060
L-Nummer L60010 4468
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • mit auswechselbaren Köpfen aus schlagfestem Nylon VESTAMID®
  • mit Hickorystiel

Merkmal:

  • Durchmesser (mm): 60 mm
  • Härtegrad: 75 Shore
  • L1: 380 mm
  • L2: 135 mm
  • Länge mm (L): 380 mm
  • Gewicht: 1339 g