Beschreibung:
Verwenden Sie Standard Abrasives™ Schnellwechsel-Aluminiumoxid-Unitized-Rad - Serie 700 für harte Entgrater- und Reinigungsanwendungen auf kleineren Oberflächen. Diese Räder bieten die nötige Haltbarkeit zum Entfernen von Lochgraten auf Edelstahl, von schweren Brenkeln und Medium-großen Gruben und Kratzern sowie zum Reinigen von starkem Kalk oder Schweißverfärbungen. Dank der Medium- bis High-Density-Konstruktion unserer Räder mit Medium oder feinem Aluminiumoxid eignen sie sich ideal für mittlere Anwendungen wie die Reinigung von Hartmetallen oder das allgemeine Entgraten. Das offene Material unserer Räder ist lastfest, damit das Schleifmittel länger gut funktioniert und das Rad im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn läuft, was mehr Vielseitigkeit beim Einsatz mit Werkzeugen und Maschinen bietet. Das härtere Material und die längere Haltbarkeit der Kanten dieser Räder übertreffen die unitisierten Räder der Serie 600, wodurch sie länger haltbar und aggressiver sind und ideal für schwerere Aufgaben geeignet sind. Aluminiumoxid-Mineral funktioniert gut auf Eisen- und NE-Metallen, einschließlich Aluminium.
Vorteil:
- Das Schnellwechselsystem ermöglicht das einfache Befestigen und Austauschen von Scheiben für höhere Werkzeugeffizienz und Produktivität der Mitarbeiter
- Die offene Bahn ist belastungsbeständig, wodurch das Schleifmittel länger hält
- Härteres Material und eine längere Schneidkantenbeständigkeit als die Serie 600 bieten ein aggressiveres, langlebigeres Rad für schwerere Aufgaben
- Die offene Bahn ist belastungsbeständig und trägt zu einer längeren Lebensdauer von Service bei
- Das einfache Befestigen und Austauschen der Schnellwechselscheibe erhöht die Effizienz des Werkzeugs und die Produktivität der Mitarbeiter
Empfehlung:
- Einsatz für schwere Anwendungen bei harten Entgraten und Reinigungsaufgaben auf kleineren Oberflächen
- Räder eignen sich gut für Anwendungen mit mittlerer Sequenz, wie z. B. die Reinigung von Hartmetallen oder das allgemeine Entgraten