• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Kompaktscheibe ST-WL, 152 mm, 25,4 mm, 25,4 mm, Härte 8, S, fine

Artikel-Nr.: 7000045851
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 3 Stück
  • Bestellschritt: 3 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000045851
EAN / GTIN 00048011017037
Herstellernummer 7000045851
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Verwenden Sie die Scotch-Brite™ SST Entgratscheibe, um scharfe Grate und Radiuskanten von Edelstahl, Titan und anderen anspruchsvollen Legierungen zu entfernen. Unsere SST-Räder sind robust, dicht und anpassungsfähig und ideal für den Einsatz auf komplizierten Formen und Konturen. Sie sind stark genug, um Grate und Radiuskanten beim Bohren, Stanzen, Stanzen und anderen Bearbeitungsvorgängen leicht zu entfernen, beeinträchtigen aber kritische Toleranzen nicht. SST-Räder werden häufig in der Luft- und Raumfahrtindustrie zum Entgraten und Finishing von Turbinenschaufeln und -Leitschaufeln, Polieren und Mischen chirurgischer Instrumente sowie zum Entgraten von Aluminium-Druckgussbacken verwendet. Diese Räder werden typischerweise auf stationären Maschinen eingesetzt. Sie sind in Durchmessern von 101,6 mm und größer und in Breiten von bis zu 914,4 mm erhältlich. Sie verwenden Feinschleifmittel aus Siliziumcarbid oder Aluminiumoxid. Siliziumcarbid ist ein scharfes, hartes synthetisches Schleifmittel, das sich gut zum Schneiden harter Materialien eignet. Aluminiumoxid ist ein hartes, blockiges Mineral mit hoher Cut-Rate und langer Lebensdauer. Siliziumcarbid bricht schneller ab als Aluminiumoxid und erzeugt eine feinere Oberfläche. Scotch-Brite Konvolutenräder werden durch das Umwickeln von Schichten von abrasivem Material um einen zentralen Kern gebildet. Die dreidimensionale Bahnkonstruktion erzeugt konsistente Oberflächen und kann verwendet werden, um Kanten zu Radien. Wir binden synthetische Fasern und abrasive Partikel, um ein abrasives System zu schaffen, das über die gesamte Lebensdauer des Produkts konsistente Ergebnisse liefert. Die offene Bahnkonstruktion setzt der Arbeitsoberfläche kontinuierlich frisches Schleifmittel aus, was für eine gleichmäßige, glattere Oberfläche sorgt – ohne das Risiko einer Überlastung des Teils und störender kritischer Toleranzen. Es läuft kühler und widersteht der Belastung, was die Lebensdauer des Produkts verlängert – und all das steigert die Produktivität.

Vorteil:

  • Die Vliesbahn-Konstruktion widersteht Belastungen und liefert kontinuierlich frisches Schleifmittel auf die Oberfläche
  • Entformt und veredelt anspruchsvolle Legierungen
  • Rad mit höherer Dichte, das die Anpassungsfähigkeit für das Schlichten komplexer Geometrien und Konturen behält

Empfehlung:

  • Verwendung in der Luft- und Raumfahrtindustrie zum Entgraten und Schlichten von Turbinenschaufeln und -Leitschaufeln
  • Chirurgische Instrumente polieren und mischen
  • Zum Entgraten von Aluminium-Druckgussblenden

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb