• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Finesse-it™ Handblock, 32 mm

Artikel-Nr.: 7000045773
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 20 Stück
  • Bestellschritt: 20 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000045773
EAN / GTIN 00051144134410
Herstellernummer 7000045773
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das Material sorgt dafür, dass der Klebstoff gut hält und mit minimalen Rückständen ablöst. Beide Enden dieses Pads können zur Aufnahme von PSA-Schleifscheiben verwendet werden. Unsere 3M™ Finesse-it™ Produkte sind eine Reihe speziell entwickelter Schleifmittel, Compounds, Polituren und Polierpads, die auf OEM- und Backlackfarben verwendet werden können, um Defekte, Sandkratzer oder Verwirbelungen auf einer Vielzahl von lackierten Oberflächen zu entfernen. Unsere Finesse-IT Produkte sind integraler Bestandteil eines von 3M empfohlenen Poliersystems zur Reparatur von Oberflächenfehlern an CLEAR-Beschichtungen, lackiertem Holz, massiven Oberflächen, Gelcoat, Pulverbeschichtung, Industrielack, Acryl und Glas.

Vorteil:

  • Rotes Gummigehäuse für gute Sichtbarkeit und bequemen Griff
  • Der kleine Durchmesser ist ideal für die Bearbeitung kleiner Defekte und für den Zugang zu schwer zugänglichen Bereichen
  • Zwei Stufen der Festigkeit sorgen für das Ausgleichen von Defekten und das Feinschliff
  • Beide Enden können zum Halten von druckempfindlichen Klebe-/Schleifscheiben verwendet werden
  • Pads werden mit Puffern, zufälligen Orbitalwerkzeugen und Poliermaschinen mit variabler Drehzahl kombiniert, um die gewünschte Endbearbeitung zu erzielen

Empfehlung:

  • Geeignet für 31,75 mm oder 34,93 mm druckempfindliche Kleberscheiben (PSA)

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb