• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Schutzanzug 4520, Größe 2XL, weiß / grün

Artikel-Nr.: 7000034764
Setpreis 20 Stück (8,00 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Farbe weiß / grün
Unisex-Größe 2XL
Produktart Chemikalienschutzanzug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000034764
EAN / GTIN 04046719401154
Herstellernummer 7000034764
L-Nummer L01110 290
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der 3M™ Schutzanzug 4520 ist zum Schutz vor Schmutz, Spritzern und gesundheitsgefährdenden Stäuben sowie vor radioaktiv kontaminierten Partikeln geeignet. Er erfüllt die Anforderungen einer Reihe von Normen für Chemikalienschutzkleidung, einschließlich EN 1149 Antistatikschutz, EN 1073-2 Schutz gegen radioaktiv kontaminierte Partikel, EN ISO 13688, EN 13034 Typ 6 gegen Flüssigkeitsspritzer und EN ISO 13982-1 Typ 5 gegen Feinstaub. Sie erkennen dies am grünen Dreieck, das aus demselben 43 g/m² SMMMS besteht wie der Rest. Dieser Schutzanzug wurde konzipiert, um das Gewicht zu verringern und gleichzeitig die Leistung durch den Zusatz mehrerer Schichten zu erhalten. Er besteht aus SMMMS, also je einer Schicht Spinnvlies innen und außen sowie drei dazwischenliegenden Schichten aus Schmelzvlies. Das Spinnvlies sorgt für Festigkeit und Spritzschutz, während die Schmelzvliesschichten ein mehrlagiges Netz aus Mikrofasern bilden, die trockene Partikel ausfiltern. Durch das weiche, atmungsaktive und sehr leichte Vliesmaterial können Körperwärme und Feuchtigkeit leichter abgeführt werden. Dies bedeutet höheren Tragekomfort und erhöht die Produktivität am Arbeitsplatz. Bietet antistatische Leistung gemäß EN 1149, um das Risiko von Funkenbildung und Entzündung zu minimieren. Der 3M Schutzanzug 4520 wird für Anwendungen mit Partikeln, wie z. B. in der pharmazeutischen Verarbeitungsindustrie und dem Umgang mit gesundheitsgefährdenden Pulvern bevorzugt.

Vorteil:

  • Der Schutzanzug des Typs 5/6 ist aus einem extrem leichten und atmungsaktiven Material gefertigt und bietet Schutz vor gesundheitsgefährdenden Stäuben und leichten Flüssigkeitsspritzern oder Sprühnebel
  • Er ist aus besonders atmungsaktivem Vliesmaterial (SMMMS) gefertigt und führt die Körperwärme und Feuchtigkeit ab, um Hitzebelastungen zu verringern
  • Weiches und starkes (43 g/m²) mehrschichtiges SMS für starke Beanspruchung
  • 3-teilige Kapuze, 2-Wege-Reißverschluss und Patte mit elastischem Rücken- und Knöchelbereich, um das Risiko freiliegender Haut gering zu halten
  • Antistatische Beschichtung EN 1149-5 reduziert statische Entladungen und das Risiko von Funkenbildung
  • EN 1073-2 Schutz vor radioaktiv, kontaminierten Partikeln
  • Die Strickbündchen sorgen für einen weichen und sicheren Sitz des Anzugs.

Empfehlung:

  • Asbestentsorgung
  • Asbestinspektion
  • Isolierarbeiten
  • Körperlich anstrengende Tätigkeiten
  • Leichte industrielle Reinigung
  • Maschinenwartung
  • Schleifen & Polieren
  • Zementherstellung