• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Hookit™ Multihole Stützteller, 150 mm

Artikel-Nr.: 7000032219
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stück
  • Bestellschritt: 5 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stützteller

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000032219
EAN / GTIN 04046719346769
Herstellernummer 7000032219
L-Nummer L51710 93
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

3M™ Hookit™ Stützteller gewährleisten, dass Autolackierwerkstätten professionelle Ergebnisse erzielen und gleichzeitig ihre allgemeine Produktivität steigern. Unsere Stützteller können sehr häufig verwendet werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass sie schnell gewechselt werden können und außergewöhnliche Finishes auf Autolacken erzeugen. Die Schleifscheiben sind sicher und rutschfest befestigt und können bei Bedarf einfach entfernt werden. Sie sollten diesen Teller verwenden, um professionelle, hochwertige Finishes auf Gelbeschichtungen und Lacken zu erzielen. Er gehört zum 3M™ Perfect-It™ System, das perfekte Oberflächen mit leuchtenden Farben und glänzendem Lack erzeugt. Verwenden Sie dazu Polierpads, um Defekte sorgfältig und wirksam zu entfernen. So sparen Sie viel Zeit. Die Teller sind gepolstert, sodass das Finish auf Autolacken homogen und glänzend wird. Diese Polsterung vereinfacht auch das Polieren von Oberflächen auf Hochglanz. Unser Stützteller ist mit dem 3M™ Hookit™ Schnellwechselsystem ausgestattet, das einen einfachen Schleifscheibenwechsel ermöglicht. Für eine sichere Befestigung drücken Sie einfach auf die Schleifscheibe und ziehen sie nach Gebrauch wieder ab. Hookit spart Zeit beim häufigen Wechsel von Schleifmitteln unterschiedlicher Körnung. So kann Schleifmittel mit einer restlichen Standzeit einfach entfernt und erneut angebracht werden. Das ist besonders nützlich, wenn eine andere Körnung benötigt wird, aber die aktuell auf der Scheibe vorhandenen Schleifmittel noch nicht vollständig aufgebraucht sind. Sie müssen den Teller einfach entfernen und später wieder anbringen. Hookit™ gewährleistet den gleichen festen Halt – ein wichtiger Vorteil im Vergleich zu druckempfindlichen Scheiben, bei denen das Schleifmittel nach Entfernen der Scheibe durch Staub und Luft beeinträchtigt werden kann.

Vorteil:

  • Starke und langlebige Kletthaftung
  • M14-Aufnahme zum Einsatz auf Winkelschleifern
  • Für kletthaftende Schleifscheiben

Empfehlung:

  • Zur Verwendung mit dem 3M™ Hookit™ Befestigungssystem für einen schnellen Austausch von Schleifscheiben und zur Verbesserung der Ergebnisse in der Karosseriebau

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb