• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Hochtemperatur Polyimid Klebeband 5419, Kunststoff-Kern, Braun, 609,6 mm x 33 m, 68,58 µm

Artikel-Nr.: 7000001110
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
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
Artikelnummer 7000001110
EAN / GTIN 50051111897039
Herstellernummer 7000001110
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Durch die von 3M speziell entwickelte Technologie ist die elektrostatische Entladung beim Entfernen von der Leiterplatte extrem gering. Herkömmliche Polyimid Klebebänder können eine elektrostatische Aufladung von mehr als 10.000 Volt erzeugen, wodurch die Komponenten auf der Leiterplatte beschädigt werden könnten. Das 3M Klebeband 5419 löst dieses Problem ohne die typischen Nachteile herkömmlicher „antistatischer” oder „störungsfreier” Bänder (z. B. variable Klebkraft und Undurchsichtigkeit). „Halogenfrei” bezieht sich auf die Definition der International Electrochemical Commission, IEC 61249 2 21, die folgende Grenzwerte festlegt: Max. 900 ppm Chlorgehalt, max. 900 ppm Bromgehalt, max. 1500 ppm Halogengehalt

Vorteil:

  • Das Polyimid-Klebeband behält auch bei höheren Temperaturen seine ausgezeichnete Fähigkeit, es rückstandsfrei von der Oberfläche abzuziehen, da es auch bei höheren Temperaturen nicht weicher wird.
  • Produktivitätssteigerung dank wegfallender Nachbearbeitung
  • Schützt Oberflächen, sodass weniger Reparaturen anfallen
  • Mit Rollenkern wahlweise aus Polyethylen oder Karton erhältlich