• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aderendhülsencrimpeinheit, 0,08 - 6,0 mm² / AWG 28-10

Artikel-Nr.: 636 086 3 0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 636 086 3 0
EAN / GTIN 4049002100802
Herstellernummer 636 086 3 0
Hersteller/verantwortliche Person Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Crimpeinheit für isolierte und unisolierte Aderendhülsen von 0,08 mm² bis 6 mm²
  • automatische Querschnittsanpassung bei Verpressung von isolierten und unisolierten Aderendhülsen nach DIN 46 228
  • 6-kant Crimpprofil mit 6 profilierten Crimpflächen
  • verstellbare Einführhilfe für isolierte Aderendhülsen

Merkmal:

  • Gewicht: 600 g
  • Länge: 100 mm
  • Breite: 43 mm
  • Höhe: 76 mm
  • Anzahl Crimp-Nester: 1
  • Aderendhülsen (mm²): 0.08 - 6 mm²
  • Aderendhülsen (AWG): 28 - 10
  • Twin-Aderendhülsen (mm²): 0.25 - 4 mm²
  • Twin-Aderendhülsen (AWG): 22 - 12

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb